Motion
T60B24H
Pignon d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu B, 24 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00179524
N° MFRT60B24H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu B, 24 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00179524
N° MFRT60B24H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
T60B24H POINTE DURÉE

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    24
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    3
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Dents durcies
    Acier, dents durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    5.7460 po
  • Largeur de la dent
    2.2380 po
  • Numéro CUP du fabricant
    097039368126
  • CUP_NON
    097039368126
  • Poids
    16.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues