Motion
T60B26
Pignon d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu B, 26 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00179533
N° MFRT60B26
Prix354.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu B, 26 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00179533
N° MFRT60B26
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
Prix354.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON DOUBLE ET TRIPLE E60B26 25-80

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    26
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    3
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    6.2220 po
  • Largeur de la dent
    2.2380 po
  • Numéro CUP du fabricant
    097039368140
  • CUP_NON
    097039368140
  • Poids
    18.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues