Motion
T60B30
Pignon d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu B, 30 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00179538
N° MFRT60B30
Prix403.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu B, 30 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00179538
N° MFRT60B30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix403.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON DOUBLE ET TRIPLE E60B30 25-80

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    30
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    3
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    7.1750 po
  • Largeur de la dent
    2.2380 po
  • Numéro CUP du fabricant
    097039368157
  • CUP_NON
    097039368157
  • Poids
    23.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues