Motion
E80B24H

Martin
E80B24H

Pignon d’alésage de série à trois rangées – 80 / 1 po, moyeu B, 24 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00179634
N° MFRE80B24H
Price$705.77/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
E80B24H

Pignon d’alésage de série à trois rangées – 80 / 1 po, moyeu B, 24 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00179634
N° MFRE80B24H
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
Votre prix705.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
E80B24H POINTE DURÉE
  • Les pignons de construction solide à double brin Martin ont un espacement approprié entre les rangées de chaîne.
  • Les pignons sont fabriqués en acier à haute teneur en carbone.
  • Martin n’empile pas les plaques « A » sur les multiples, mais plutôt les dents des machines Martin une fois que les rangées de chaîne sont déjà en place.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Pas de numéro de chaîne
    80 / 1 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Nombre de torons entre
    3
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de dents
    24
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre extérieur
    8.1960 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre de l’étrier
    7.0363 po
  • Matériel
    Acier
  • Numéro de chaîne
    80
  • CUP_NON
    697950022390
  • Diamètre du moyeu
    5-1/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.8750 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950022390
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.5 po
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du pas
    7.6613 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    8.196 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8.196 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Largeur de la dent
    0.557 po
  • Poids
    37.16 lb
  • Largeur entre les ensembles de dents
    2.863 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif