Motion
E80C45

Martin
E80C45

Pignon d’alésage de série à trois rangées - 80 / 1 po, moyeu en C, 45 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00179659
N° MFRE80C45
Prix1,464.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
E80C45

Pignon d’alésage de série à trois rangées - 80 / 1 po, moyeu en C, 45 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00179659
N° MFRE80C45
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
Votre prix1,464.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
E80C45 ROULEAU SPK TRIPLE C
  • Les pignons de construction solide à double brin Martin ont un espacement approprié entre les rangées de chaîne.
  • Les pignons sont fabriqués en acier à haute teneur en carbone.
  • Martin n’empile pas les plaques « A » sur les multiples, mais plutôt les dents des machines Martin une fois que les rangées de chaîne sont déjà en place.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Pas de numéro de chaîne
    80 / 1 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    C
  • Nombre de dents
    45
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    3
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    6 po
  • Type de concentrateur
    C
  • Diamètre extérieur
    14.901 po
  • Diamètre de l’étrier
    13.7019 po
  • Diamètre du pas
    14.3356 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.8125 po
  • Numéro de chaîne
    80
  • Largeur de la dent
    0.557 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    2.863 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    14.901 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    14.901 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950022499
  • CUP_NON
    697950022499
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    93 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues