Motion
E50SF68

Martin
E50SF68

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 50 / 5/8 po, 68 dents, bague SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00179802
N° MFRE50SF68
Price$975.46/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
E50SF68

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 50 / 5/8 po, 68 dents, bague SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00179802
N° MFRE50SF68
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
Price$975.46/each

Aperçu

Description du fabricant
E50SF68 ROULEAU SPK TRIPLE QD
  • QD (détachable rapidement)est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    SF
  • Nombre de dents
    68
  • Nombre de torons entre
    3
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.8125 po
  • Diamètre extérieur
    13.8940 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Largeur de la dent
    1.7580 po
  • Diamètre du pas
    13.5330 po
  • Diamètre de l’étrier
    13.1330 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    4.6250 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.2500 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    13.8940 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    13.8940 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950014456
  • CUP_NON
    697950014456
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de chaîne
    50
  • Poids
    41.38 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues