Aperçu
Description du fabricant
25B20-5/8 SPKT(ANCIEN N° HK2520-5/8)
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Nombre de dents20
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur1.7200 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas1.598 po
- Largeur de la dent0.11 po
- Diamètre du moyeu1-5/32 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Poids0.19 lb
- CUP_NON781711582473
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité