25B30-3/4
Pignon d’alésage fini - 25 / 1/4 po, fini avec rainure de clavette, 0.7500 po d’alésage, 30 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00180254
N° MFR25B30-3/4
Prix318.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini - 25 / 1/4 po, fini avec rainure de clavette, 0.7500 po d’alésage, 30 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00180254
N° MFR25B30-3/4
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
Votre prix318.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
25B30-3/4 SPKT(ANCIEN N° HK2530-3/4)

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Nombre de dents
    30
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.5200 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    2.392 po
  • Largeur de la dent
    0.11 po
  • Diamètre du moyeu
    1-9/32 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.30 lb
  • CUP_NON
    781711582510

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif