Motion
35B22SS

Martin
35B22SS

Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 22 dents, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00180542
N° MFR35B22SS
Prix190.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
35B22SS

Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 22 dents, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00180542
N° MFR35B22SS
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
Votre prix190.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU 35B22SS SPK B INOX
  • Les pignons en acier inoxydable sont stockés comme plaques sans moyeux et comme « B » avec un moyeu d’un côté.
  • Ils sont tous prêts à être ennuyés ou modifiés pour s’adapter à des applications spécifiques.
  • Fabriqué en acier inoxydable 303/304
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Pas de numéro de chaîne
    35 / 0.375 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    22
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.875 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    2 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Projection du concentrateur
    0.703 po
  • Diamètre extérieur
    2.8330 po
  • Diamètre de l’étrier
    2.435 po
  • Diamètre du pas
    2.635 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.375 po
  • Largeur de la dent
    0.168 po
  • Épaisseur des dents
    0.1680 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.2 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.1875 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.954 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.954 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950065380
  • CUP_NON
    697950065380
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.76 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues