Aperçu
- Les pignons en acier inoxydable sont stockés comme plaques sans moyeux et comme « B » avec un moyeu d’un côté.
- Ils sont tous prêts à être ennuyés ou modifiés pour s’adapter à des applications spécifiques.
- Fabriqué en acier inoxydable 303/304
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Pas de numéro de chaîne40 / 0.5 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux standard
- Diamètre extérieur du moyeu3.25 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents24
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu3.25 po
- Dessin CAD
- Type de concentrateurB
- Projection du concentrateur0.828 po
- Diamètre extérieur4.0980 po
- Diamètre de l’étrier3.518 po
- Diamètre du pas3.831 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.25 po
- Largeur de la dent0.284 po
- Épaisseur des dents0.2840 po
- Diamètre du rouleau de chaîne0.312 po
- Largeur du rouleau de chaîne0.3125 po
- Hauteur de la dimension de stockage1 po
- Longueur de la dimension de stockage4.258 po
- Largeur de la dimension de stockage4.258 po
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Numéro CUP du fabricant697950065465
- CUP_NON697950065465
- Catalogue du fabricant
- Poids2.46 lb