Motion
60B16SS

Martin
60B16SS

Pignon d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu B, 16 dents, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00180566
N° MFR60B16SS
Price$385.36/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
60B16SS

Pignon d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu B, 16 dents, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00180566
N° MFR60B16SS
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
Votre prix385.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60B16SS SPKT
  • Les pignons en acier inoxydable sont stockés comme plaques sans moyeux et comme « B » avec un moyeu d’un côté.
  • Ils sont tous prêts à être ennuyés ou modifiés pour s’adapter à des applications spécifiques.
  • Fabriqué en acier inoxydable 303/304
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Pas de numéro de chaîne
    60 / 0.75 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Diamètre extérieur du moyeu
    3.0625 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    16
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.25 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    3.0625 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Projection du concentrateur
    1.0780 po
  • Diamètre extérieur
    4.2200 po
  • Diamètre de l’étrier
    3.38 po
  • Diamètre du pas
    3.845 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2 po
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Épaisseur des dents
    0.4590 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.469 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.5 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.25 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.22 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.22 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950065557
  • CUP_NON
    697950065557
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    2.88 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif