Motion
401-162-14

Rexnord (RRX)
401-162-14

CI820-25T_1IN_P_A
N° D’ARTICLE MI00180675
N° MFR401-162-14
Prix186.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
401-162-14

CI820-25T_1IN_P_A
N° D’ARTICLE MI00180675
N° MFR401-162-14
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
Votre prix186.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
401-162-14 815-25T 1 PO BORE PLAIN
  • Pignon non fendu en fonte série 820 avec 25Teeth et un alésage rond ordinaire 1in sans rainure de clavette et sans vis d’arrêt

Spécifications

  • Type de pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • Type d’alésage
    Simple
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Diamètre du pas
    6.031 po
  • Nombre de dents
    25
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • Style de concentrateur
    A
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/2 po
  • Alésage maximal
    1-3/4 po
  • Matériau du pignon
    Fonte
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Poids
    5.57 lb
  • CUP_NON
    698210122409
  • Numéro de chaîne
    CI820

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues