Motion
80C14

Martin
80C14

Pignon d’alésage de série – 80 / 1 po, moyeu en C, 14 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00180685
N° MFR80C14
Prix205.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
80C14

Pignon d’alésage de série – 80 / 1 po, moyeu en C, 14 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00180685
N° MFR80C14

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix205.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
80C14 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    C
  • Nombre de dents
    14
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.3750 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    3-11/32 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    C
  • Diamètre extérieur
    4.9810 po
  • Diamètre de l’étrier
    3.869 po
  • Diamètre du pas
    4.494 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.2500 po
  • Numéro de chaîne
    80
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.98 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.98 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950132662
  • CUP_NON
    697950132662
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    6.44 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues