Motion
31E20

Martin
31E20

Pignon de chaîne de galet tendeur - 35 / 3/8 po, roulement, 1 toron, 0.5000 po d’alésage, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00180783
N° MFR31E20
Prix45.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
31E20

Pignon de chaîne de galet tendeur - 35 / 3/8 po, roulement, 1 toron, 0.5000 po d’alésage, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00180783
N° MFR31E20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix45.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
31E20 BRONZE BORDURE DE RALENTI
  • Les rouleaux porteurs Martin fonctionnent en douceur et sont disponibles en bronze fritté imprégné d’huile, en roulements ultra robustes, pressés dans le pignon et dans un étui de journal en acier trempé pour une résistance maximale à l’usure.
  • Les pignons en acier utilisés dans les poulies folles Martin sont usinés avec précision (non estampés) comme les pignons normalement fournis pour l’utilisation de la transmission d’énergie.
  • Martin peut également modifier les pignons existants et installer des roulements pour créer des poulies folles personnalisées.
  • Peut être utilisé pour changer la direction du mouvement de la chaîne ou pour ajuster la tension de la chaîne

Spécifications

  • Matériau du pignon
    Acier
  • Type de chaîne/pignon
    Pignonne
  • Type de roulement
    Journal Bush/Acier Brz
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Matériau du roulement
    Bronze fritté imprégné d’huile
  • Type d’alésage
    Roulement
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Nombre de dents
    20
  • Numéro de chaîne
    31
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre du pas
    2.3550 po
  • Diamètre extérieur
    2.6000 po
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Diamètre du moyeu
    1.4680 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.2000 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.1875 po
  • Diamètre de l’étrier
    2.2210 po
  • Épaisseur des dents
    0.1680 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Capacité de charge radiale
    50 à 2,500 tr/min lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.0625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.7500 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.7500 po
  • Détails supplémentaires
    Serre-chaîne, pièce no E5006
  • Comprend
    Serre-chaîne, pièce no E5006
  • Poids
    0.46 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    697950063980
  • Pas
    0.3750 po
  • CUP_NON
    697950063980
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues