Motion
41E15

Martin
41E15

Pignon de chaîne de galet tendeur - 41 / 1/2 po, roulement, 1 toron, 0.5000 po d’alésage, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00180786
N° MFR41E15
Prix52.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
41E15

Pignon de chaîne de galet tendeur - 41 / 1/2 po, roulement, 1 toron, 0.5000 po d’alésage, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00180786
N° MFR41E15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix52.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
41E15 BRONZE BORDURE DE RALENTI
  • Les rouleaux porteurs Martin fonctionnent en douceur et sont disponibles en bronze fritté imprégné d’huile, en roulements ultra robustes, pressés dans le pignon et dans un étui de journal en acier trempé pour une résistance maximale à l’usure.
  • Les pignons en acier utilisés dans les poulies folles Martin sont usinés avec précision (non estampés) comme les pignons normalement fournis pour l’utilisation de la transmission d’énergie.
  • Martin peut également modifier les pignons existants et installer des roulements pour créer des poulies folles personnalisées.
  • Peut être utilisé pour changer la direction du mouvement de la chaîne ou pour ajuster la tension de la chaîne

Spécifications

  • Matériau du pignon
    Acier
  • Type de chaîne/pignon
    Pignonne
  • Type de roulement
    Journal Bush/Acier Brz
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Roulement
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Nombre de dents
    15
  • Numéro de chaîne
    41
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre du pas
    2.4050 po
  • Diamètre extérieur
    2.6500 po
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    1.4680 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.3060 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.2500 po
  • Diamètre de l’étrier
    2.2710 po
  • Épaisseur des dents
    0.2270 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.0625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.2500 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.2500 po
  • Détails supplémentaires
    Serre-chaîne, pièce no E5006
  • Comprend
    Serre-chaîne, pièce no E5006
  • Poids
    0.50 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    697950063997
  • Pas
    0.5000 po
  • CUP_NON
    697950063997
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues