Motion
51E15

Martin
51E15

Pignon de chaîne de galet tendeur - 50 / 5/8 po, roulement, 1 toron, 0.5000 po d’alésage, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00180791
N° MFR51E15
Prix54.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
51E15

Pignon de chaîne de galet tendeur - 50 / 5/8 po, roulement, 1 toron, 0.5000 po d’alésage, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00180791
N° MFR51E15
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
Votre prix54.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51E15 BRONZE BORDURE DE RALENTI
  • Les rouleaux porteurs Martin fonctionnent en douceur et sont disponibles en bronze fritté imprégné d’huile, en roulements ultra robustes, pressés dans le pignon et dans un étui de journal en acier trempé pour une résistance maximale à l’usure.
  • Les pignons en acier utilisés dans les poulies folles Martin sont usinés avec précision (non estampés) comme les pignons normalement fournis pour l’utilisation de la transmission d’énergie.
  • Martin peut également modifier les pignons existants et installer des roulements pour créer des poulies folles personnalisées.
  • Peut être utilisé pour changer la direction du mouvement de la chaîne ou pour ajuster la tension de la chaîne

Spécifications

  • Matériau du pignon
    Acier
  • Type de chaîne/pignon
    Pignonne
  • Type de roulement
    Journal Bush/Acier Brz
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Roulement
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Nombre de dents
    15
  • Numéro de chaîne
    51
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre du pas
    2.9750 po
  • Diamètre extérieur
    3.2200 po
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Diamètre du moyeu
    1.4730 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.4000 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.3750 po
  • Diamètre de l’étrier
    2.8410 po
  • Épaisseur des dents
    0.2840 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.0625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.6250 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.6250 po
  • Détails supplémentaires
    Serre-chaîne, pièce no E5006
  • Comprend
    Serre-chaîne, pièce no E5006
  • Poids
    0.70 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    697950064000
  • Pas
    0.6250 po
  • CUP_NON
    697950064000
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues