Aperçu
- Les rouleaux porteurs Martin fonctionnent en douceur et sont disponibles en bronze fritté imprégné d’huile, en roulements ultra robustes, pressés dans le pignon et dans un étui de journal en acier trempé pour une résistance maximale à l’usure.
- Les pignons en acier utilisés dans les poulies folles Martin sont usinés avec précision (non estampés) comme les pignons normalement fournis pour l’utilisation de la transmission d’énergie.
- Martin peut également modifier les pignons existants et installer des roulements pour créer des poulies folles personnalisées.
- Peut être utilisé pour changer la direction du mouvement de la chaîne ou pour ajuster la tension de la chaîne
Spécifications
- Matériau du pignonAcier
- Type de chaîne/pignonPignonne
- Type de roulementJournal Bush/Acier Brz
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Matériau du roulementBronze fritté imprégné d’huile
- Type d’alésageRoulement
- Dents durciesDents durcies
- Nombre de dents14
- Numéro de chaîne61
- Nombre de torons entre1
- Diamètre du pas3.4950 po
- Diamètre extérieur3.7400 po
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Diamètre du moyeu1.4680 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7500 po
- Diamètre du rouleau de chaîne0.4690 po
- Largeur du rouleau de chaîne0.5000 po
- Diamètre de l’étrier3.3610 po
- Épaisseur des dents0.3380 po
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Capacité de charge radiale50 à 2,500 tr/min lb
- Hauteur de la dimension de stockage1.0625 po
- Largeur de la dimension de stockage4.3125 po
- Longueur de la dimension de stockage4.3125 po
- Détails supplémentairesSerre-chaîne, pièce no E5006
- ComprendSerre-chaîne, pièce no E5006
- Poids0.92 lb
- Numéro CUP du fabricant697950064017
- Pas0.7500 po
- CUP_NON697950064017
- Type de produitPignons de chaîne de galet tendeur
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la résolution des dommages à la courroie du convoyeur par les supports de stock sur mesure agrégésMotion et notre partenaire, Martin, ont identifié le problème et ont fourni une solution en deux parties éliminant les dommages à la courroie et protégeant un actif critique et coûteux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de la poulie et du roulement d’agrégatUne carrière éprouvait des problèmes de suivi de courroie et une accumulation de matériaux dangereux sur son convoyeur inclinable principal causée par des débris sur les poulies de tambour. Motion recommandé et fourni pour les poulies à oreilles Clean Flight de Martin Sprocket et les roulements Dodge de la série Defender de type E. Cette solution a amélioré le suivi de la courroie, réduit le besoin de nettoyage et créé un environnement de travail plus sécuritaire.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’installation du convoyeur à vis d’agrégatMotion s’est associé à Martin Sprocket & Gear pour concevoir, construire et installer un système de convoyeur à vis conçu pour gérer la poussière abrasive du four à chaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le convoyeur à vis en fibre de verreLa vis a nécessité un remplacement plusieurs fois par an, entraînant des coûts de réparation et des temps d’arrêt importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Capacités métalliques personnalisées Martin
Capacités personnalisées pour le métal fritté, le moulage par injection, les plastiques fraisés, les forges et les moulages, et la coupe au laser et au jet d’eau.
Motion Étude de cas sur l’interchange de couplage global
Une usine de granulats a subi une panne de machine en raison d’un élément d’accouplement défectueux d’un fournisseur outre-mer qui n’était plus en activité.