35BTL19H-1008

Dodge
35BTL19H-1008

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 35 / 3/8 po, 19 dents, bague 1008 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00180806
N° MFR35BTL19H-1008
Prix80.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
35BTL19H-1008

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 35 / 3/8 po, 19 dents, bague 1008 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00180806
N° MFR35BTL19H-1008
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
Prix80.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
35BTL19 PIGNON DE VERROUILLAGE CONIQUE 1008 100351

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    1008
  • Nombre de dents
    19
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1 po
  • Diamètre extérieur
    2.4720 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.168 po
  • Pays d’origine
    CN
  • Diamètre du pas
    2.279 po
  • Largeur totale
    0.88 po
  • Diamètre du moyeu
    1.81 po
  • CUP_NON
    782475047642
  • Numéro de catalogue du fabricant
    100351
  • Poids
    0.34 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues