35TB20
Pignon arrondi 3746203 TL - verrouillage conique, 35 / 3/8 po, 20 dents, bague 1008 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00180810
N° MFR35TB20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3746203 TL - verrouillage conique, 35 / 3/8 po, 20 dents, bague 1008 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00180810
N° MFR35TB20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
35TB20 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 60 dents sur les chaînes 40 à 160
  • Conception compacte
  • Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    1008
  • Nombre de dents
    20
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.5900 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.1680 po
  • Diamètre du pas
    2.3970 po
  • Largeur totale
    0.8750 po
  • Diamètre du moyeu
    1.9375 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289605903
  • CUP_NON
    662289605903
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3746203
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.48 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif