35BTL21
Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 35 / 3/8 po, 21 dents, bague 1008 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00180819
N° MFR35BTL21
Prix75.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 35 / 3/8 po, 21 dents, bague 1008 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00180819
N° MFR35BTL21
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
Prix75.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON À PIGNONS À VERROUILLAGE CONIQUE 35BTB21

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    1008
  • Nombre de dents
    21
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.0000 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Non
  • Largeur de la dent
    0.1680 po
  • Diamètre du pas
    2.5160 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    097039371362
  • CUP_NON
    097039371362
  • Poids
    0.70 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues