Motion
35BTL22
Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 35 / 3/8 po, 22 dents, bague 1210 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00180824
N° MFR35BTL22
Prix62.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 35 / 3/8 po, 22 dents, bague 1210 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00180824
N° MFR35BTL22
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
Votre prix62.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON À PIGNONS À VERROUILLAGE CONIQUE 35BTB22

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    1210
  • Nombre de dents
    22
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.2500 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Non
  • Largeur de la dent
    0.1680 po
  • Diamètre du pas
    2.6350 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    097039371379
  • CUP_NON
    097039371379
  • Poids
    0.80 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues