Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie Conception compacte Les douilles d’alésage coniques sont disponibles dans des tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleAlésage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague1210
- Nombre de dents24
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 1.2500 po
- Diamètre extérieur3.0730 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.1680 po
- Diamètre du pas2.8730 po
- Largeur totale1.0000 po
- Diamètre du moyeu2.4530 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289605934
- CUP_NON662289605934
- Numéro de catalogue du fabricant35TB24
- Catalogue du fabricant
- Poids0.73 lb
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Dessin CAD