Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie Conception compacte Les douilles d’alésage coniques sont disponibles dans des tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Type de douilleAlésage conique
- Taille de la bague1610
- Nombre de dents54
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 1.6250 po
- Diamètre extérieur6.6640 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.1680 po
- Diamètre du pas6.4490 po
- Largeur totale1.0000 po
- Diamètre du moyeu3.2500 po
- Projection du concentrateur0.8320 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289609864
- CUP_NON662289609864
- Numéro de catalogue du fabricant35TB54
- Catalogue du fabricant
- Poids2.51 lb
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Dessin CAD