Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie Conception compacte Les douilles d’alésage coniques sont disponibles dans des tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleAlésage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague1610
- Nombre de dents28
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 1.6250 po
- Diamètre extérieur3.5530 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.1680 po
- Diamètre du pas3.3490 po
- Largeur totale1.0000 po
- Diamètre du moyeu2.8750 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289290192
- CUP_NON662289290192
- Numéro de catalogue du fabricant35TB28
- Catalogue du fabricant
- Poids1.00 lb
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Dessin CAD