35TB112
Pignon arrondi 3746179 TL - verrouillage conique, 35 / 3/8 po, 112 dents, bague 1610 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00180899
N° MFR35TB112
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3746179 TL - verrouillage conique, 35 / 3/8 po, 112 dents, bague 1610 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00180899
N° MFR35TB112
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
35TB112 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Conception compacte
  • Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    1610
  • Nombre de dents
    112
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    13.5910 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.1680 po
  • Diamètre du pas
    13.3710 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    2.6875 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289605873
  • CUP_NON
    662289605873
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3746179
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    13.34 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif