Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
- Conception compacte
- Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces
Spécifications
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague1008
- Nombre de dents19
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8750 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 à 1.0000 po
- Diamètre extérieur2.4700 po
- Type de présentationDouble
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.1620 po
- Diamètre du pas2.2780 po
- Largeur totale0.8750 po
- Diamètre du moyeu1.8281 po
- Numéro CUP du fabricant662289609666
- CUP_NON662289609666
- Numéro de catalogue du fabricant3747789
- Catalogue du fabricant
- Poids0.46 lb
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Dessin CAD