D35BTL26-1210 SPKT

Dodge
D35BTL26-1210 SPKT

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 35-2 / 3/8 po, 26 dents, bague 1210 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00180921
N° MFRD35BTL26-1210 SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
D35BTL26-1210 SPKT

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 35-2 / 3/8 po, 26 dents, bague 1210 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00180921
N° MFRD35BTL26-1210 SPKT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D35BTL26 SPKT 101155

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    1210
  • Nombre de dents
    26
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.2500 po
  • Type de présentation
    Double
  • Dents durcies
    Non
  • Largeur de la dent
    0.1680 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre du pas
    3.1035 po
  • Diamètre du moyeu
    2.4700 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475247011
  • CUP_NON
    782475247011
  • Poids
    0.88 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues