Aperçu
Description du fabricant
D35TB32 SPKT
Spécifications
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague1610
- Nombre de dents32
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1-5/8 po
- Diamètre extérieur4.0300 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur entre les ensembles de dents0.162 po
- Diamètre du pas3.826 po
- Largeur totale1 po
- Diamètre du moyeu3-1/4 po
- CUP_NON662289604494
- Poids1.50 lb
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Dessin CAD
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité