Aperçu
Description du fabricant
D35TB48 SPKT
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie Conception compacte Les douilles d’alésage coniques sont disponibles dans des tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleAlésage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague1610
- Nombre de dents48
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 1.6250 po
- Diamètre extérieur5.9460 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.1620 po
- Diamètre du pas5.7340 po
- Largeur totale1.0000 po
- Diamètre du moyeu3.0100 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289604524
- CUP_NON662289604524
- Numéro de catalogue du fabricantD35TB48
- Catalogue du fabricant
- Poids3.74 lb
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Dessin CAD
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité