D35BTL54-1610

Dodge
D35BTL54-1610

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 35-2 / 3/8 po, 54 dents, bague 1610 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00180946
N° MFRD35BTL54-1610
Prix245.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
D35BTL54-1610

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 35-2 / 3/8 po, 54 dents, bague 1610 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00180946
N° MFRD35BTL54-1610
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
Prix245.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D35BTL54 SPKT 101162

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    1610
  • Nombre de dents
    54
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.6250 po
  • Type de présentation
    Double
  • Dents durcies
    Non
  • Largeur de la dent
    0.1680 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre du pas
    6.4458 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475247516
  • CUP_NON
    782475247516
  • Poids
    5.04 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues