D35TB60
Pignon arrondi 3747912 TL - verrouillage conique, 35-2 / 3/8 po, 60 dents, bague 1610 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00180948
N° MFRD35TB60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3747912 TL - verrouillage conique, 35-2 / 3/8 po, 60 dents, bague 1610 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00180948
N° MFRD35TB60
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D35TB60 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie Conception compacte Les douilles d’alésage coniques sont disponibles dans des tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Alésage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    1610
  • Nombre de dents
    60
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    7.3800 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.1620 po
  • Diamètre du pas
    7.1650 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0160 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289604555
  • CUP_NON
    662289604555
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D35TB60
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    6.40 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif