Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Conception compacte
- Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces
Spécifications
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague1008
- Nombre de dents15
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8750 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 à 1.0000 po
- Diamètre extérieur2.6500 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.2270 po
- Diamètre du pas2.4050 po
- Largeur totale0.8750 po
- Diamètre du moyeu2.0000 po
- Numéro CUP du fabricant662289606481
- CUP_NON662289606481
- Numéro de catalogue du fabricant3746674
- Catalogue du fabricant
- Poids0.46 lb
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Dessin CAD