41TB17
Pignon arrondi 3746690 TL - verrouillage conique, 41 / 1/2 po, 17 dents, bague 1210 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00180974
N° MFR41TB17
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3746690 TL - verrouillage conique, 41 / 1/2 po, 17 dents, bague 1210 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00180974
N° MFR41TB17
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
41TB17 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Conception compacte
  • Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    1210
  • Nombre de dents
    17
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.9700 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.2270 po
  • Diamètre du pas
    2.7210 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    2.3750 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289606535
  • CUP_NON
    662289606535
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3746690
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.64 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif