41BTL17

Dodge
41BTL17

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 41 / 1/2 po, 17 dents, bague 1210 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00180975
N° MFR41BTL17
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
41BTL17

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 41 / 1/2 po, 17 dents, bague 1210 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00180975
N° MFR41BTL17
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
41BTL17 SPKT 100372

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    1210
  • Nombre de dents
    17
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.2500 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Oui
  • Largeur de la dent
    0.2270 po
  • Diamètre du pas
    2.7056 po
  • Diamètre du moyeu
    2.3800 po
  • Poids
    0.10 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues