Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Conception compacte
- Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces
Spécifications
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague1610
- Nombre de dents54
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 à 1.6250 po
- Diamètre extérieur8.8800 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.2270 po
- Diamètre du pas8.5990 po
- Largeur totale1.0000 po
- Diamètre du moyeu3.2500 po
- Numéro CUP du fabricant662289606696
- CUP_NON662289606696
- Numéro de catalogue du fabricant3746831
- Catalogue du fabricant
- Poids4.08 lb
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Dessin CAD