41TB70
Pignon arrondi 3746849 TL - verrouillage conique, 41 / 1/2 po, 70 dents, bague 1610 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00181026
N° MFR41TB70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3746849 TL - verrouillage conique, 41 / 1/2 po, 70 dents, bague 1610 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00181026
N° MFR41TB70
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
41TB70 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie Conception compacte Les douilles d’alésage coniques sont disponibles dans des tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Alésage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    1610
  • Nombre de dents
    70
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    11.4330 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.2270 po
  • Diamètre du pas
    11.1450 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Projection du concentrateur
    0.7730 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289606719
  • CUP_NON
    662289606719
  • Numéro de catalogue du fabricant
    41TB70
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    7.16 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif