41TB96
Pignon arrondi 3746864 TL - verrouillage conique, 41 / 1/2 po, 96 dents, bague 1610 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00181034
N° MFR41TB96
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3746864 TL - verrouillage conique, 41 / 1/2 po, 96 dents, bague 1610 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00181034
N° MFR41TB96
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
41TB96 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Conception compacte
  • Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    1610
  • Nombre de dents
    96
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    15.5700 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.2270 po
  • Diamètre du pas
    15.2820 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289606740
  • CUP_NON
    662289606740
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3746864
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    11.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif