Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague2012
- Nombre de dents35
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 à 1.6250 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesNon
- Numéro CUP du fabricant662289605767
- CUP_NON662289605767
- Poids4.22 lb
- Numéro de chaîne et pas2050 / 1-1/4 po