2060TB17
Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 2060 / 1-1/2 po, 17 dents, bague 1610 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00181075
N° MFR2060TB17
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 2060 / 1-1/2 po, 17 dents, bague 1610 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00181075
N° MFR2060TB17
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2060TB17 SPKT

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    1610
  • Nombre de dents
    17
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.6250 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662289609741
  • CUP_NON
    662289609741
  • Poids
    1.66 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif