35B54F 7/8

Tsubaki (UST)
35B54F 7/8

Pignon d’alésage fini - 35 / 3/8 po, fini avec rainure de clavette, 0.8750 po d’alésage, 54 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00181211
N° MFR35B54F 7/8
Prix112.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
35B54F 7/8

Pignon d’alésage fini - 35 / 3/8 po, fini avec rainure de clavette, 0.8750 po d’alésage, 54 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00181211
N° MFR35B54F 7/8
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
Prix112.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON À ALÉSAGE FIXE 35BS54 7/8 25-80 « B »

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Nombre de dents
    54
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    6.4490 po
  • Largeur de la dent
    0.1680 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    2.40 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039321367
  • CUP_NON
    097039321367

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues