Aperçu
Description du fabricant
41B26 3/4 SPKT
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Nombre de dents26
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas4.1480 po
- Largeur de la dent0.2270 po
- Diamètre du moyeu3.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Poids1.78 lb
- Numéro CUP du fabricant781711682821
- CUP_NON781711682821
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité