Motion
40B58

Martin
40B58

Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 58 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00182019
N° MFR40B58
Prix117.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
40B58

Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 58 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00182019
N° MFR40B58
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
Prix117.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 40B58 B
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    58
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1250 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Numéro de chaîne
    40
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    3-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    9.5220 po
  • Diamètre de l’étrier
    8.9235 po
  • Diamètre du pas
    9.2355 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.3750 po
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.52 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9.52 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950295800
  • CUP_NON
    697950295800
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    7.36 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues