Motion
40B29F-1
Pignon d’alésage fini - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.00 po d’alésage, 29 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00182061
N° MFR40B29F-1
Prix105.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.00 po d’alésage, 29 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00182061
N° MFR40B29F-1
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
Prix105.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON À ALÉSAGE FIXE 40BS29 1 25-80 « B »

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Nombre de dents
    29
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    4.8980 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    4-5/8 po
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Diamètre du moyeu
    2-1/2 po
  • Poids
    2.60 lb
  • CUP_NON
    097039325259

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues