Aperçu
Description du fabricant
4032 X 1-1/8 SPKT
- Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Nombre de dents32
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesAvec dents durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur5.3800 po
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurB
- Diamètre du pas5.1010 po
- Largeur de la dent0.2840 po
- Diamètre du moyeu3.2500 po
- Poids2.90 lb
- Numéro de catalogue du fabricant1133446
- Numéro CUP du fabricant662289391530
- CUP_NON662289391530
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité