4037X1
Pignon d’alésage fini 1133883 - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 37 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00182208
N° MFR4037X1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini 1133883 - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 37 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00182208
N° MFR4037X1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SPKT 4037 X 1
  • Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Nombre de dents
    37
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    6.1800 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    5.8960 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Poids
    3.52 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1133883
  • Numéro CUP du fabricant
    662289371983
  • CUP_NON
    662289371983
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif