40B42-1-7/16

Boston Gear (RRX)
40B42-1-7/16

Pignon d’alésage fini - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.4375 po d’alésage, 42 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00182329
N° MFR40B42-1-7/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Boston Gear (RRX)
40B42-1-7/16

Pignon d’alésage fini - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.4375 po d’alésage, 42 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00182329
N° MFR40B42-1-7/16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
40B42-1-7/16 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Nombre de dents
    42
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    6.6910 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    4.18 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    781711362686
  • CUP_NON
    781711362686

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif