Aperçu
Description du fabricant
40B42-1-1/2 SPKT
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Nombre de dents42
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas6.6910 po
- Largeur de la dent0.2840 po
- Diamètre du moyeu3.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Poids4.13 lb
- Numéro CUP du fabricant781711362709
- CUP_NON781711362709
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité