Aperçu
- Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Nombre de dents60
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1250 po
- Diamètre extérieur9.8400 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas9.5540 po
- Largeur de la dent0.2840 po
- Diamètre du moyeu3.5000 po
- Poids7.28 lb
- Numéro de catalogue du fabricant1135938
- Numéro CUP du fabricant662289363995
- CUP_NON662289363995
- Catalogue du fabricant