Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Style de concentrateurDB
- Nombre de dents40
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.8125 po
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier trempé
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.9375 à 2.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de concentrateurB
- Type de présentationDouble
- Diamètre du moyeu3.7500 po
- Projection du concentrateur0.9063 po
- Diamètre extérieur6.6500 po
- Diamètre du pas6.3730 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.5000 po
- Largeur de la dent0.275 po
- Largeur entre les ensembles de dents0.8410 po
- Nombre de torons2
- Numéro de catalogue du fabricantD40B40
- Numéro CUP du fabricant662289212033
- CUP_NON662289212033
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids9.71 lb