Motion
50B23F-7/8

Tsubaki (UST)
50B23F-7/8

Pignon ennuyé à dimension - 50 / 5/8 po, ennuyé à dimension, 0.8750 po, 23 dents, matériau en acier, dents non trempées
N° D’ARTICLE MI00183016
N° MFR50B23F-7/8
Prix92.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
50B23F-7/8

Pignon ennuyé à dimension - 50 / 5/8 po, ennuyé à dimension, 0.8750 po, 23 dents, matériau en acier, dents non trempées
N° D’ARTICLE MI00183016
N° MFR50B23F-7/8
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
Votre prix92.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON À ALÉSAGE FIXE 50BS23 7/8 25-80 « B »

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Nombre de dents
    23
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    4.9230 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    4.59 po
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    3.00 lb
  • CUP_NON
    097039328205

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues